Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950040 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950040 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
MENNEKES 950040 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85372999
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950040
EAN/GTIN:
     4015394243625
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
8840 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,09*
€ 1.259,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,91*
€ 1.248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,78*
€ 1.205,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,68*
€ 1.175,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,84*
€ 1.142,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.