Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85532919
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3x0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,64327*
€ 0,76549
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,53327*
€ 0,63459
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18086
ab € 0,36076*
Ähnlich
Helukabel
18002
ab € 0,207*
Ähnlich
Helukabel
18030
ab € 0,29*
Ähnlich
Helukabel
18097
ab € 0,63*
Ähnlich
Helukabel
18111
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.