Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16003 Datenkabel LiYCY 3 x 0.50 mm² Grau 100 m Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16003 Datenkabel LiYCY 3 x 0.50 mm² Grau 100 m Niederspannungskabel
HELUKABEL 16003 Datenkabel LiYCY 3 x 0.50 mm² Grau 100 m Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85532974
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64992*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,08992*
€ 1,297
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,95992*
€ 1,1423
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,89992*
€ 1,0709
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,83992*
€ 0,9995
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79992*
€ 0,9519
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64992*
€ 0,7734
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
16027
ab € 0,79571*
Ähnlich
Helukabel
20002
ab € 0,47*
Ähnlich
Helukabel
20030
ab € 0,46736*
Ähnlich
Helukabel
20057
ab € 0,77*
Ähnlich
Helukabel
16476
ab € 1,0978*
Ähnlich
Helukabel
16501
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.