Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 20030 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 20030 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 20030 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85532943
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     20030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
18.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46736*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,73736*
€ 0,87746
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61736*
€ 0,73466
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,58736*
€ 0,69896
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54736*
€ 0,65136
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52736*
€ 0,62756
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46736*
€ 0,55616
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
16003
ab € 0,64992*
Ähnlich
Helukabel
16027
ab € 0,79571*
Ähnlich
Helukabel
20002
ab € 0,47*
Ähnlich
Helukabel
20057
ab € 0,77*
Ähnlich
Helukabel
16476
ab € 1,0978*
Ähnlich
Helukabel
16501
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.