Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6598740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6598740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W
Trilux 6598740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85536429
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6598740
EAN/GTIN:
     4018242339297
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
6000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
14 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1650 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,46*
€ 455,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824600
ab € 174,42*
Zubehör
TRILUX
7918600
ab € 125,10*
Zubehör
TRILUX
7353100
ab € 115,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.