Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
HELUKABEL TRONIC (LiYY) Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0744457
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
6.5 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,28384*
€ 0,48384*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,63*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,269*
€ 0,805*
2 Tage
600
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,48384*
€ 0,57577
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,39384*
€ 0,46867
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,34384*
€ 0,40917
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,33384*
€ 0,39727
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28384*
€ 0,33777
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18029
ab € 0,221*
Ähnlich
Helukabel
18110
ab € 0,51*
Ähnlich
Helukabel
18001
ab € 0,165*
Ähnlich
Helukabel
18085
ab € 0,27326*
Ähnlich
Helukabel
18104
ab € 0,42*
Ähnlich
Helukabel
18112
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.