Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric KBB40ED4202TW Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric KBB40ED4202TW Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KBB40ED4202TW Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85600276
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KBB40ED4202TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1900 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
3500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.