Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow THMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
PaperFlow THMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
PaperFlow THMUSTX2.01.02 Akzentstuhl Klassisch Sessel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85665065
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THMUSTX2.01.02
EAN/GTIN:
     3660141233049
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Sessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sessel
Polstermaterial
Polyester
Polsterfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Partikelbord
Anzahl
2
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Schwarz
Fußmaterial
Metall
Fußfarbe
Schwarz
Rückenlehne
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,72*
  
Preis gilt ab 500 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 220,08*
€ 261,90
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 213,84*
€ 254,47
pro 2er Pack
ab 4 2er Pack
€ 210,80*
€ 250,85
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 205,40*
€ 244,43
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 197,99*
€ 235,61
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 171,72*
€ 204,35
pro 2er Pack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THMUSTX2.01.06
ab € 171,75*
Ähnlich
Paperflow
THMUSTX2.01.20
ab € 171,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.