| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85680111 Herst.-Nr.: 12043 EAN/GTIN: 4002911220436 |
| |
|
| | |
| Menübox mit Klappdeckel für den Ausserhausverkauf - Abmessungen: 22,5 x 22 cm, Höhe: 7,5 cm - ungeteilt - Material: geschäumtes Polystyrol (EPS)laminiert - gut isolierend - maximale Gebrauchstemperatur: 90°C - schnittfest Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brotdose | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Produktfarbe | Beige | | Material | Expandiertes Polystyrol (EPS) | | Färbung | Monochromatisch | | Form | Rechteckig | | Anzahl von Fächern | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 225 mm | | Tiefe | 220 mm | | Höhe | 75 mm | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Einweg-Abteilschale, Einweg-Menüschale, Einwegmenüschale, Menü-Box, Menüboxen, Zuckerrohr Menüboxen, Abteil-Schale, Abteilschale, Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, brotdose |
| | |
| |