Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz
4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz
4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz
4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz
4smarts DailyBiz 27,7 cm (10.9") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85968505
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467660
EAN/GTIN:
     4250774952838
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eine einfache Handbewegung und du verwandelst dein Tablet zu einem Notebook, dem perfekten Bildschirm um Serien zu schauen oder Kunden deine Präsentation vorzuführen. Die 4smarts Flip-Tasche mit Standfunktion bietet dir diese Vorteile.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Flip case
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air (2020)
Anzahl der Stand-Modi
3
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.