Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-FH06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Epson EB-FH06
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86090520
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H974040
EAN/GTIN:
     8715946680576
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Je größer das Bild, desto besser Egal, ob Sie sich Ihre Lieblingsfilme anschauen oder einen Vortrag halten – dieser Projektor erreicht eine beeindruckende Bildgröße von bis zu 332 Zoll (8,44 m). Die 3LCD-Technologie sorgt außerdem für hervorragende Qualität. Sie macht das Bild bis zu dreimal heller als bei Konkurrenzprodukten¹. Zusätzlich zu den hellen und lebendigen Farben erzeugt das Kontrastverhältnis von 16.000:1 klar definierte Schatten und tiefe Schwarztöne. Damit werden Sie alle begeistern – Familie und Freunde ebenso wie Kollegen und Kunden. Hochwertige, helle Projektionen Dieser leistungsfähige und doch preiswerte Full HD-Projektor liefert selbst in hellen Räumen außergewöhnlich brillante, farbenfrohe Bilder mit scharfen Details. All dies ermöglicht die 3LCD-Technologie, die eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.500 Lumen erzielt. Eine langfristige Lösung Sie suchen nach einer langfristigen, einfachen und preiswerten Lösung für Ihre Projektionen? Dank der langlebigen Lichtquelle genießen Sie bis zu 18 Jahre großartige Bilder². Einfache Einrichtung Bei diesem Projektor stehen Mobilität und eine schnelle Einrichtung im Vordergrund. Mit der Tragetasche lässt sich das Gerät ganz leicht von Raum zu Raum transportieren. Mit der Trapezkorrektur können Sie außerdem das Bild schnell einrichten und über die HDMI-Eingänge ganz einfach auf Inhalte zugreifen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.9 - 20.28 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,72
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.22 - 1.47:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsabstand
1.62 - 1.95 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2300 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.61 Zoll
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Breite
302 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
92 mm
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
4135 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
2 in 1: Image / Mouse
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,73*
€ 628,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,17*
€ 595,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBLH974
ab € 74,08*
Zubehör
Epson
CP04RTBLH974
ab € 119,04*
Zubehör
Epson
CP05RTBLH974
ab € 162,91*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,63*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,43*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,34*
Zubehör
Epson
V12H002S32
ab € 105,41*
Zubehör
Epson
V12H002S21
ab € 161,82*
Zubehör
Epson
V12H002S26
ab € 162,65*
Zubehör
Epson
V13H134A32
ab € 20,91*
Zubehör
Epson
V12H001K69
ab € 14,47*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 50,08*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 83,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.