Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
LCD-Projektor
>
Artikel
Epson EB-W06
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-86090521
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H973040
EAN/GTIN:
8715946680569
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Je größer das Bild, desto besser
Egal, ob Sie sich Ihre Lieblingsfilme anschauen oder einen Vortrag halten – dieser Projektor erreicht eine beeindruckende Bildgröße von bis zu 320 Zoll (8,12 m). Die 3LCD-Technologie sorgt außerdem für hervorragende Qualität. Sie macht das Bild bis zu dreimal heller als bei Konkurrenzprodukten¹. Zusätzlich zu den hellen und lebendigen Farben erzeugt das Kontrastverhältnis von 16.000:1 klar definierte Schatten und tiefe Schwarztöne. Damit werden Sie alle begeistern – Familie und Freunde ebenso wie Kollegen und Kunden.
Hochwertige, helle Projektionen
Dieser leistungsfähige und doch preiswerte WXGA-Projektor liefert selbst in hellen Räumen außergewöhnlich brillante, farbenfrohe Bilder mit scharfen Details. All dies ermöglicht die 3LCD-Technologie, die eine gleichermaßen hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 3.700 Lumen erzielt.
Eine langfristige Lösung
Sie suchen nach einer langfristigen, einfachen und preiswerten Lösung für Ihre Projektionen? Dank der langlebigen Lichtquelle genießen Sie bis zu 18 Jahre großartige Bilder².
Einfache Einrichtung
Bei diesem Projektor stehen Mobilität und eine schnelle Einrichtung im Vordergrund. Richten Sie das Bild mit Trapezkorrektur schnell ein, und greifen Sie über die HDMI-Eingänge ganz einfach auf Inhalte zu. Der optionale ELPAP10-Adapter ermöglicht WLAN-Konnektivität. Auf diese Weise können Sie mit der iProjection-App Inhalte von einem Smart-Gerät wiedergeben.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.9 - 20.28 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,72
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.2:1
Projektionsverhältnis
1.30 - 1.56:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
33 - 320 "
Projektionsabstand
1.68 - 2.02 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2400 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
100 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.59 "
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
302 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
82 mm
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
3880 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
210 W
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
2 in 1: Image / Mouse
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 375,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CP03RTBSH554 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSH554
ab € 42,13*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB23
Epson
V12H003B23
ab € 116,67*
Zubehör
Epson Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
Epson
V12H005A01
ab € 86,41*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 63,24*
Zubehör
Epson Leinwand (Desktoptyp, 50 Zoll) – ELPSC32
Epson
V12H002S32
ab € 105,51*
Zubehör
Epson Leinwand (Mobile X-Typ-Leinwand, 80 Zoll, 16:9) – ELPSC21
Epson
V12H002S21
ab € 161,87*
Zubehör
Epson Leinwand (Multi-Aspect-Leinwand, 80 Zoll) – ELPSC26
Epson
V12H002S26
ab € 161,92*
Zubehör
Epson Luftfilter - ELPAF32
Epson
V13H134A32
ab € 20,94*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson
V12H003P13
ab € 50,00*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen