Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Ball 08 Massageball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Ball 08 Massageball
Blackroll Ball 08 Massageball
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86091056
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball grün
Der Faszienball ist eines der beliebtesten Produkte von BLACKROLL®, weil du ihn nicht nur für die Selbstmassage, sondern auch als Trainingsgerät nutzen kannst, um deine Muskeln zu entspannen und zu kräftigen. Aufgrund der Größe passt der Massageball in jede Handtasche. Somit kannst du ihn zu Hause, auf Reisen und im Fitnessstudio nutzen. FASZIENBALL: WAS IST DAS? Der BLACKROLL® BALL 08 ist ein echter Allrounder unter den BLACKROLL® Produkten. Er ist sowohl als Trainingsgerät als auch als Massagegerät geeignet, um verspannte Muskeln und verklebte Faszien zu lockern. Es sind nicht nur Sportler, die den Massageball nutzen. Auch spricht der BLACKROLL® BALL immer mehr Menschen an, die unter chronischen Rücken- und Nackenschmerzen leiden. Häufig werden die Schmerzen durch Fehlbelastungen oder einseitige Körperhaltungen verursacht. Aufgrund der kleinen Oberfläche kannst du die Schmerzpunkte mit dem BLACKROLL® BALL 08 gezielt massieren. WELCHE VORTEILE HAT DER FASZIENBALL VON BLACKROLL®? Wenn du ständig unter Muskelschmerzen leidest, die auf Dauer zu Bewegungseinschränkungen, Kopfschmerzen oder Übelkeit führen können, ist der BLACKROLL® BALL 08 das perfekte Therapiegerät für dich. Einen zusätzlichen Therapeuten brauchst du nicht zu Anwendung, weil sich der Ball für die Selbstmassage eignet. Aufgrund der vielseitigen Anwendung können selbst schwer zugängliche Muskeln spielend erreicht werden, um sogenannte Triggerpunkte (Schmerzpunkte) zu behandeln. Hierzu gehören nicht nur die Nacken- und Rückenmuskulatur, sondern auch das Gesäß und die Waden. Trigger in diesen Bereichen verursachen häufig Schmerzen, die in die Arme oder Beine ausstrahlen können und somit häufig mit einem Bandscheibenvorfall verwechselt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Faszienball mit einem Durchmesser von 8 Zentimetern nicht allzu groß ist und somit in jede Tasche passt. Mit einem Gewicht von 22 Gramm ist er zudem unglaublich handlich. Du kannst ihn überall nutzen, ganz gleich, ob du zu Hause oder unterwegs bist. Ein Fußboden, eine Wand oder ein Tisch reichen bereits aus, um die Selbstbehandlung durchzuführen. Wirklich interessant ist, dass du mit dem BLACKROLL® BALL 08 nicht nur deine Muskeln, sondern auch die Faszien lockern kannst. Als Faszien wird das Bindegewebe bezeichnet, das deine Muskeln umgibt. Sind sie verklebt, kann das schmerzhafte Folgen haben. ÜBUNGEN MIT DEM BLACKROLL® BALL 08: WIE FUNKTIONIERT EINE SELBSTMASSAGE? Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten, um eine Muskel- und Faszienmassage durchzuführen. Einerseits kannst du den Ball in die Hand nehmen, um erreichbare Körperstellen, insbesondere die Arme und die Oberschenkel, mit leichtem Druck zu massieren. Wenn du die Faszienmassage verstärken möchtest, kannst du dein eigenes Körpergewicht einsetzen. Diese Form der Therapie hat den großen Vorteil, dass du selbst schwer erreichbare Körperstellen ohne fremde Hilfe therapieren kannst. Indem du dich mit dem BLACKROLL® Faszienball an die Wand lehnst, kannst du den Druck auf das Gewebe perfekt variieren. Durch das Beugen und Strecken deiner Beine massierst du nicht nur den Nacken, sondern auch den gesamten Rücken und den Po. Sobald du dich auf den BLACKROLL® BALL 08 legst, ist der Druck auf die Muskeln besonders hoch. Diese Faszienmassage eignet sich vor allem für den hinteren Schulter- und Nackenbereich. Sollten die Trigger besonders schmerzhaft sein, kannst du dich mit den Armen etwas abstützen. Falls du Probleme mit deinen Füßen hast, triffst du mit dem BLACKROLL® BALL 08 ebenfalls die richtige Wahl. Viele Sportler, insbesondere Marathonläufer, leiden unter Schmerzen in den Füßen, die durch eine Verklebung der sogenannten Plantarfaszie verursacht werden. Durch kreisende, gleichmäßige Bewegungen kannst du diese Verspannungen behutsam lösen. Übrigens: Sollten die Trigger besonders schmerzhaft sein, kannst du auf den Punkten 15 bis 20 Sekunden verweilen. FASZIENTRAINING MIT DEM BLACKROLL® BALL 08 Damit die Faszien gar nicht erst verkleben, solltest du den BLACKROLL® BALL 08 möglichst regelmäßig verwenden. Anfangs kann das Faszientraining zwar etwas unangenehm sein, jedoch wirst du schon nach wenigen Tagen eine deutliche Besserung spüren. Das Faszientraining verbessert nicht nur die Beweglichkeit von Muskeln, Sehnen und Bändern - es regt auch die Durchblutung an. Je öfter du den BLACKROLL® BALL 08 verwendest, desto besser und fitter wirst du dich fühlen. FAZIT Der BLACKROLL® BALL 08 gehört nicht ganz unbegründet zu den Topsellern von BLACKROLL®. Verspannungen und verklebte Faszien werden mit dem BLACKROLL® BALL spielend gelöst, um die Durchblutung anzuregen und die Beweglichkeit zu verbessern. Mit dem Ball kannst du selbst schwer erreichbare Stellen behandeln, weshalb das Trainings- und Massagegerät sich grundsätzlich für jeden eignet. Den BLACKROLL® BALL 08 kannst du mit dem großen Faszienball BLACKROLL® BALL 12 perfekt kombinieren. Dieser Ball hat eine weitaus größere Oberfläche, um die Massage etwas flächiger zu gestalten. Wenn du primär parallel Muskelstränge bearbeiten möchtest, solltest du dich für den BLACKROLL® DUOBALL 08 & BACKLROLL® DUOBALL 12 entscheiden. Unsere BLACKROLL® Faszienrollen können diesbezüglich eine ideale Ergänzung sein, um die Selbstbehandlung und das Muskeltraining möglichst abwechslungsreich zu gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massageball
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Grün
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Gewicht
22 g
Weitere Suchbegriffe: igelball, blackroll massageball
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
410010
ab € 6,45*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBGN12C
ab € 8,82*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBOR08C
ab € 8,27*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBOR12C
ab € 8,84*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK08C
ab € 6,95*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK12C
ab € 8,84*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW12C
ab € 10,15*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW08C
ab € 8,32*
Ähnlich
BLACKROLL
A000497
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.