Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems UF-160 Firewall (Hardware) Desktop 3,55 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems UF-160 Firewall (Hardware) Desktop 3,55 Gbit/s
Lancom Systems UF-160 Firewall (Hardware) Desktop 3,55 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86095367
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55012
EAN/GTIN:
     4044144550126
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Kommunikation Gesamtübersicht
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen
Netzwerksicherheit für kleine & mittlere Unternehmen (KMU)
Cyber-Attacken machen schon längst nicht mehr vor kleineren Firmen und dem Mittelstand Halt. Egal ob kleine Büros, Homeoffices, Arztpraxen oder Anwaltskanzleien: Mehrschichtiger, vertrauenswürdiger Schutz vor Bedrohungen jeglicher Art ist auch für kleinere Netzwerke essenziell. Seien Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus mit den Desktop-Modellen der Next-Generation Firewalls (NGFW) inklusive Unified Threat Management (UTM) und dem "One-Click Security"-Konzept im Zusammenspiel mit der LANCOM Management Cloud – und das unkompliziert, budgetschonend und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt und garantieren Backdoor-Freiheit.

Unser Sicherheitsversprechen: Next-Generation Security mit UTM
Angesichts der wachsenden Bedrohungslage im Netz ist vertrauenswürdige Sicherheit alles andere als selbstverständlich. Als Grundpfeiler der Netzwerksicherheit kombinieren die Next-Generation Firewalls (NGFW) gängige Sicherheitsmechanismen mit Technologien der neusten Generation. Im Dreiklang von Sicherheit, Compliance und Usability steht effektiver Schutz Ihres Netzwerkes und höchste Prävention vor noch nicht bekannten Bedrohungen an erster Stelle – dieses Versprechen gilt uneingeschränkt für alle LANCOM R&S®Unified Firewalls, egal ob Desktop- oder Rack-Modell. Alle LANCOM R&S®Unified Firewalls werden in Deutschland entwickelt, sind garantiert frei von versteckten Zugangsmöglichkeiten (Backdoors) und somit Träger des Vertrauenszeichens „IT Security made in Germany“.

Passgenau skaliert: Firewall-Leistung nach Bedarf
Eine kleine Arztpraxis hat andere Anforderungen an den Firewall-Durchsatz als eine klassische Büroumgebung. Genau deshalb sind unsere Desktop-Modelle für verschiedenste Ansprüche designt. Mit Hilfe des Firewall-Finders wählen Sie die LANCOM R&S®Unified Firewall, die pass­genau für den von Ihnen vorgesehenen Einsatz und das notwendige Datenvolumen dimensioniert ist.

Planen Sie, zu wachsen? Mit den Rack-Modellen kombinieren Sie maximale Systemleistung mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten an Ihre Netzwerkanforderungen.

Intuitiv einfach: Bedienkonzept mit grafischer Darstellung
Die digitale Souveränität kleinerer Unternehmen, Zweigstellen oder des Einzelhandels soll nicht an einer hochkomplexen Firewall-Verwaltung scheitern. Daher bieten die LANCOM R&S®Unified Firewalls eine einfach sichere Usability. Das „easy to use“-Bedienkonzept legt den Fokus auf eine übersichtliche, grafische Darstellung Ihrer Einstellungen und minimiert somit nicht nur potenzielle Fehlerquellen, sondern spart auch viel Zeit für die Fehlersuche. Damit ermöglichen die Firewalls einen stressfreien Alltag, in dem Sie sich vollständig auf Ihr Unternehmen konzentrieren können – ohne Sorgen über die Netzwerksicherheit.

Bereit für die Industrie: LANCOM R&S®Unified Firewall UF-T60
Raue Industriebedingungen machen dem robusten Gehäuse der LANCOM R&S®Unified Firewall UF-T60 nichts aus. Optimal auf die Anforderungen und Bedingungen des industriellen und produzierenden Sektors zugeschnitten, lässt sich über die UF-T60 beispielsweise die Fernwartung von Maschinen absichern und protokollieren sowie das Maschinennetz individuell segmentieren.

Praktische Firewall Management-Tools
Für das zentrale Management und Monitoring der LANCOM R&S®Unified Firewalls stehen Ihnen drei Management-Tools zur Verfügung: Ein grafisches Web-Interface unterstützt Sie mit übersichtlichen Dasboards bei der Detailkonfiguration Ihrer Firewalls, während die LANCOM Management Cloud alle Geräte, Netze und Konfigurationen hochautomatisiert für Cloud-managed Security verwaltet. Das LANCOM R&S®UF Command Center vereinfacht die Verwaltung vieler Firewalls.

Tutorial-Videos zur Firewall-Konfiguration
Trotz aufwändiger state-of-the-art Security-Architektur werden 99% aller Sicherheitslücken durch Fehlkonfigurationen der eingesetzten Geräte verursacht. Damit Sie davor gewappnet sind, geben wir Ihnen in unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch Beispiele aus der Praxis hilfreiche Tipps zur Einrichtung Ihrer LANCOM R&S®Unified Firewalls an die Hand.

Was ist die beste Firewall für Ihren Use Case?
Wie unterscheiden sich die LANCOM R&S®Unified Firewalls? Und welche Firewall ist die passende für Ihre Anforderungen? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie in unseren praktischen Vergleichsmöglichkeiten.

Mit der Vergleichstabelle aller Firewalls erhalten Sie bequem eine Übersicht über Hardware-Eigenschaften als auch Systemleistungen, während der Firewall-Finder Ihnen Richtwerte für beispielhafte Einsatzszenarien an die Hand gibt. Durch die Beantwortung weniger Fragen finden Sie mit dem Firewall-Matchmaker garantiert die passende Firewall für Ihre IT-Security. Probieren Sie es gleich aus:
- Vergleichstabelle Desktop- vs. Rack-Modelle
- Firewall-Finder
- Firewall-Matchmaker

Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
1000000
Syslog
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.55 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1.2 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
750 Mbit/s
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
Desktop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Anzahl VPN-Tunnels
50
Dynamisches Routing
Ja
Anzahl der VLANs
4096
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3550 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, HTTPS, IPSec, SSL/TLS
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (max.)
40 W
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,98*
€ 688,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,05*
€ 675,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,28*
€ 667,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,95*
€ 635,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
55125
ab € 82,48*
Zubehör
LANCOM Systems
55083
ab € 126,71*
Zubehör
LANCOM Systems
55084
ab € 279,08*
Zubehör
LANCOM Systems
55085
ab € 433,40*
Zubehör
LANCOM Systems
55101
ab € 241,81*
Zubehör
LANCOM Systems
55102
ab € 548,76*
Zubehör
LANCOM Systems
55103
ab € 854,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.