Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00205444 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205444 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Hama 00205444 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86245078
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205444
EAN/GTIN:
     4047443452221
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a hama 1,5...
hdmi kabel sonstige
  • HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096x2160 (4k) Bildpunkte
  • Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
  • Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s
  • 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite
  • Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz
  • Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Dolby-Technologie
DTS,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Bandbreite
600 MHz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.