Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Rotary Smartphone Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     8066-00004646
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004646
EAN/GTIN:
     4007249046468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
  • Stativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Smartphones und Kompakt- und Systemkameras - mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit dem Smartphone fotografieren - komplett zusammengeklappt als Self-Monopod verwendbar - stufenlose Höheneinstellung durch Teleskopmechanik - Querstreben und Gummifüße für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen - drehbare Smartphone-Halterung für Hoch- und Querformat - äußerst flexibel für Smartphonebreite 5,8 - 8,8 cm - kompaktes Design - für Selfie-Fotos und -Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für unterwegs - Klemmfederhalterung mit Vertiefung an der Auflagefläche sorgt für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern - Bluetooth-Auslöser für Smartphone- und Tablet-Kameras, ideal für Selfies - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone oder Tablet - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - für Selfie-Fotos und –videos, Blogs, ideal für Reisen, für unterwegs und für die Actionfotografie - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies - positioniert man das Smartphone oder Tablet an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, weil man dank der Reichweite von bis zu 10 m einen viel größeren Motivbereich erfassen kann - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus - klein und kompakt kann der Bluetooth-Auslöser überall mit hin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1500 mm
Höhe (min)
415 mm
Gewicht
395 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
5
Stativgewinde
1/4 Zoll
Bluetooth
Ja
Material
Metall
Schnappschuss-Taste
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
461
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,19*
€ 24,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 30,74*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 32,11*
1 Tag
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 33,26*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,11*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,18*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,63*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,37*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,49*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,95*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,97*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,35*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,45*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,34*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 52,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.