Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic SnapView CSIE2254 Black 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic SnapView CSIE2254 Black 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSIE2254 Black 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSIE2254 Black 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Case Logic SnapView CSIE2254 Black 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86261474
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204678
EAN/GTIN:
     0085854251624
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Druckknopfverschluss
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.