Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 30563-AA Korrosionsschutzmittel Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 30563-AA Korrosionsschutzmittel Spray
CRC 30563-AA Korrosionsschutzmittel Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86375348
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30563-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Metall-Schutzlack
Zinkbeschichtung mit galvanischem Rostschutz. Zinkstaub-Beschichtung für höchsten galvanischen Rostschutz von Eisen und Stahl. Der Schutzlack enthält einen hohen Anteil aus 98 prozentigem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Korrosionsschutzbeschichtung. Schützt selbst dann noch, wenn die Lackschicht beschädigt ist. ZINC ist schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
555 g
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Merkmale
Produktform
Spray
Volumen (ml)
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Geeignet für Materialien
Metall

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.