Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann AIRCO2NTROL LIFE Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL LIFE Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
TFA-Dostmann AIRCO2NTROL LIFE Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86442782
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5003
EAN/GTIN:
     4009816023995
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co2
Produktbeschreibung

Wer gute Luft atmet, ist gesünder, zufriedener und kann mehr leisten. Schuld an Kopfschmerzen, Schwindel und Dauermüdigkeit ist häufig eine zu hohe Konzentration an CO2 in der Luft. Mit dem AIRCO2NTROL LIFE von TFA können Sie kontrollieren, wie verbraucht und verunreinigt die Luft in Räumen ist, in denen sich Personen aufhalten, z.B. Schulen, Büros, öffentliche Einrichtungen. Durch rechtzeitiges und energieeffizientes Lüften sorgen Sie für ein gesundes Raumklima. Der Monitor zeigt auf einem gut lesbaren Display den CO2-Gehalt der Raumluft an. Eine farbige Ampelanzeige unter dem Display wechselt je nach Luftqualität von Grün über Gelb zu Rot. Zusätzlich werden Sie über Temperatur und Luftfeuchtigkeit informiert. Es besteht die Möglichkeit, einen Alarm einzustellen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, USB
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
99 mm
Gewicht
188 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 95,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HN Power
HNP06-MINIUSBL6
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.