Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 6064/001 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 6064/001 Schraube
Dresselhaus WGR 6064/001 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86478151
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/51 4,8X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
38 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Kopfdurchmesser
9.3 mm
Kopfhöhe
2.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Metall
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Zink
Oberflächentyp
Glanz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.