| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86491051 Herst.-Nr.: BS10-72045 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Displayportkabel-Mini DP 1.4 Kabel, MINI-Displayportstecker auf HDMI Stecker, 4K60Hz, 3,0m Mit dem Mini DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Bei diesem Kabel handelt es sich um ein Adapterkabel welches von Mini DisplayPort auf HDMI adaptiert, es unterstützt eine maximale Bandbreite von 18 Gbit/s was einer Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz und einem Farbsampling von 4:4:4 entsprechen kann. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDCP | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |