Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
ALLNET ALL-SGI8016PM Netzwerk-Switch Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86492561
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8016PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Entry Line smart managed Switche Der ALLNET ALL-SGI8016PM ist ein professioneller und dennoch erschwinglicher industrieller L3 PoE-Switch mit 16 Gigabit-Ports, der bis zu 12*10/100/1000M PoE-Downlink-Ports und 4* 1000M SFP-Ports unterstützt. Die 12*10/100/1000M Ports unterstützen PoE+ und entsprechen dem IEEE 802.3af/at Standard, die PoE-Leistung pro Port beträgt bis zu 30W. Er unterstützt ein L3-Management wie OSPF, RIP, QoS, VLAN, MSTP, Multi-Broadcast, Port-Management und PoE-Management und verfügt über 6KV Überspannungsschutz, 8KV Kontakt/ 15KV Luft ESD-Schutz. Die Wand-, Tisch- und Hutschieneninstallation ist zuverlässig und langlebig und kann in Sicherheitsnetzwerken, bei der Videoüberwachung, in der Netzwerktechnik und bei anderen Gelegenheiten eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH,SSH-2,SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS,TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
12
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
530 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
48 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
20 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Durchgang
23.8 Mpps
Anzahl Queues
4
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN,Multicast VLAN,Port-based VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Stacked VLAN,Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
12
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
Router Protokoll
OSPF,RIP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,11*
€ 521,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.