Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 30335 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 30335 LED-Treiber
Scharnberger & Hasenbein 30335 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86552199
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30335
EAN/GTIN:
     4034451303355
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
RGB Controller f. LED-RGB-Lichtband Schraubanschl. Dieser RGB Controller ist ideal für 12V LED-RGB-Lichtbänder. Zubehör für LED-Band 8mm. RGB-Controller für Lichtbänder, Eingang/Ausgang DC 12V, 6A (Fernbedienung mit 44 Tasten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
72 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Ausgangsstrom
6 A
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.