Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Anker E8741021 Türklingel-Glockenspiele Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87086366
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     E8741021
EAN/GTIN:
     194644022655
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN
Ja
Anzahl der Töne
8
Lautstärke einstellbar
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
3
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Kompatible Produkte
Video Doorbell 2K (Battery Powered), HomeBase 2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.