Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87162610
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POTSDAM 877 W
EAN/GTIN:
     4003482202609
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
2546 g
Slot-Breite
333 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Unterputzbriefkasten, briefkasten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
LUCCA 3713 NI LETTER
ab € 82,37*
Ähnlich
Burg-Wächter
20230
ab € 47,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
32680
ab € 97,81*
Ähnlich
Burg-Wächter
13770
ab € 36,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
4190
ab € 79,87*
Ähnlich
Burg-Wächter
12930
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.