Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Briefkastensysteme
>
Briefkastenset
>
Artikel
BURG-WÄCHTER Lucca 3713 NI Letter Briefkasten Anthrazit, Edelstahl, Durchscheinend Wandmontierter Briefkasten Kunststoff, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-101458886
Hersteller:
Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
LUCCA 3713 NI LETTER
EAN/GTIN:
4003482144305
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2567 g
Slot-Breite
332 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Anthrazit, Edelstahl, Durchscheinend
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
... >
Postzubehör
>
Briefkästen & Zubehör
>
Briefkästen
Weitere Suchbegriffe:
Zeitungsbox
,
Zeitungsfach
,
Zeitungsrolle
,
briefkasten zeitungsfach burgwächter
,
briefkasten zeitungsfach
,
briefkasten 402 x 380 x 115 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BURG-WÄCHTER Potsdam 877 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
Burg-Wächter
POTSDAM 877 W
ab € 43,70*
Ähnlich
Briefkasten Köln 872 W H.340mm B.255mm T.85mm weiß STA DIN C4 BURG-WÄCHTER
Burg-Wächter
872W
ab € 35,16*
Ähnlich
Briefkasten Wismar 771 W H.315mm B.215mm T.75mm weiß STA DIN B5 BURG-WÄCHTER
Burg-Wächter
771W
ab € 23,53*
Ähnlich
Burg Wächter 32680 COMFORT-Set 39130 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss
Burg-Wächter
32680
ab € 101,46*
Ähnlich
Burg Wächter 4190 COMFORT 3913 NI Briefkasten Edelstahl Silber Schlüsselschloss
Burg-Wächter
4190
ab € 72,94*
Ähnlich
Burg Wächter AMSTERDAM.867 W Briefkasten Stahlblech Weiß
Burg-Wächter
AMSTERDAM.867 W
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen