Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite FirePit Griddle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
BioLite FirePit Griddle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87167792
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     FPE0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
3980 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Form
Rechteckig
Kompatible Produkte
BioLite FirePit.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.