Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
POSCA PC-3M Marker Hellrosa
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-87199236
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
PC-3M L.PINK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Hellrosa
Produktfarbe
Pink
Strichbreite (min)
0.9 mm
Strichbreite (max)
1.3 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Pigmentmarker
,
acrylmarker pink
,
acryl marker
,
posca pigmentmarker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzspitzen UNI POSCA, PC-3M, 0,9 - 1,3, 3 Stück
Uni-Ball
186590
ab € 1,30*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter sortiert, 4er Set
Uni-Ball
186505
ab € 7,51*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, Glitter sortiert, 8er Set
Uni-Ball
186513
ab € 15,00*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert Glitter, 4er Set
Uni-Ball
186512
ab € 7,64*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 16er Set
Uni-Ball
186516
ab € 31,86*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 4er Set
Uni-Ball
186504
ab € 8,04*
Zubehör
Marker UNI POSCA PC-3M, 0,9-1,3, sortiert, 8er Set
Uni-Ball
186508
ab € 15,73*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen