Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balblair 12 Year Old Whiskey 0,7 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Balblair 12 Year Old Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Balblair 12 Year Old Whiskey 0,7 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87199287
Hersteller:
     Balblair
Herst.-Nr.:
     BAR040
EAN/GTIN:
     5010509881548
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Whiskyproduzierende Region
Highland
Alterung
12 Jahr(e)
Spendertyp
Glasflasche
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
46 %
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, getreidebrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 62,21429* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 57,13*
€ 67,98
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 54,70*
€ 65,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 53,73*
€ 63,94
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 51,71*
€ 61,53
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 43,55*
€ 51,82
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.