Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-5M Marker Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POSCA PC-5M Marker Hellblau
POSCA PC-5M Marker Hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87200015
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     PC-5M L.BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Hellblau
Produktfarbe
Blau
Strichbreite (min)
1.8 mm
Strichbreite (max)
2.5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
182551
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182501
ab € 2,24*
Sonstiges
Uni-Ball
182507
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182510
ab € 2,24*
Sonstiges
Uni-Ball
182563
ab € 2,35*
Sonstiges
Uni-Ball
182521
ab € 2,25*
Sonstiges
Uni-Ball
182599
ab € 2,25*
Sonstiges
Uni-Ball
182511
ab € 2,23*
Sonstiges
Uni-Ball
182570
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182522
ab € 2,37*
Sonstiges
Uni-Ball
182567
ab € 2,42*
Sonstiges
Uni-Ball
182572
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182585
ab € 2,44*
Sonstiges
Uni-Ball
182587
ab € 2,34*
Sonstiges
Uni-Ball
182583
ab € 2,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.