Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12604 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12604 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi
DeLOCK 12604 Netzwerk-Antenne N-Typ 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87292645
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12604
EAN/GTIN:
     4043619126040
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Radio-Antenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
698 - 960, 1710 - 2170, 2500 - 2700 GHz
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N-Typ
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.