Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     752-758004
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002960
EAN/GTIN:
     4023125029608
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6
Dank des neu integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 5530 Fiber eine zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Die Besonderheit des neuen WLAN-Standards: Er ist dahingehend perfektioniert, eine Vielzahl an Geräten parallel ins Heimnetz zu integrieren. So können Sie all Ihre Geräte zu Hause jederzeit und überall problemlos nutzen.

WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 5530 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Direkt an jedem Glasfaseranschluss
Ob AON oder GPON: Die FRITZ!Box 5530 Fiber kann an jedem Glasfaseranschluss direkt eingesetzt werden - ohne Medienkonverter, ohne vorgeschaltetes Provider-Modem. Dank des integrierten Steckplatzes für Glasfaser-Module (Transceiver) im SFP-Format lässt sich je nach Anschlusstyp das passende Steckmodul einsetzen.

Neueste Technologien
Computer, Laptop, Spielekonsole, Tablet und mehrere Smartphones: Die Zahl der Geräte mit Internetzugriff im Haushalt wird immer größer. Damit Sie jederzeit einen optimalen Datendurchsatz haben, ist die FRITZ!Box 5530 Fiber mit WLAN AX (Wi-Fi 6) ausgestattet und entspricht so modernsten Technologiestandards. Dies ermöglicht eine verbesserte WLAN-Koexistenz und jedes Ihrer Geräte wird stets gut versorgt. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, zwei 1-Gigabit-LAN-Anschlüsse und eine leistungsstarke Telefonanlage mit vielen Funktionen sind ebenfalls enthalten.

Uneingeschränktes Telefonvergnügen
Mit der leistungsstarken Telefonieanlage der FRITZ!Box 5530 Fiber sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet: Sie können analoge und DECT-Telefone anschließen, Anrufbeantworter einrichten, Ruflisten verwalten und sich Benachrichtigungen für entgangene Anrufe oder erhaltene Sprachnachrichten per E-Mail zuschicken lassen. Die integrierte Faxfunktion und HD-Telefonie runden das Paket ab.

Schaltzentrale für Smart Home
Erleben Sie ein intelligentes und hilfreiches Smart Home über alle Bereiche hinweg: Licht, Wärme und Strom. Mit der FRITZ!Box 5530 Fiber holen Sie sich eine performante Smart-Home-Zentrale ins Haus, an die sie eine Vielzahl intelligenter Geräte wie smarte Steckdosen, Heizkörperregler, LED-Lampen oder weitere Geräte anderer Hersteller anbinden können.

FRITZ!OS – Mehr als ein Betriebssystem
Das FRITZ!OS ist die übersichtliche Oberfläche, auf der Sie die einzelnen Komponenten im kinderleicht verwalten. Durch kostenlose Updates bekommen Sie regelmäßig neue Funktionen und greifen außerdem über die FRITZ!Apps auch von unterwegs sicher aufs Heimnetz zu.

Mit Sicherheit FRITZ!Box
Damit Ihre Kommunikation und Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen geschützt sind, arbeitet in der FRITZ!Box 5530 Fiber ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Regelmäßig veröffentlicht AVM kostenlose Updates, um die Software auf dem neuesten Stand zu halten und potentielle Bedrohungen umgehend im Keim zu ersticken. Des Weiteren sind Telefonie, Drahtlosverbindungen und -einrichtung mit modernsten Standards vor Fremdzugriffen geschützt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPS
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
MIMO
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3bz
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
37 mm
Antenne
Antennen-Design
Intern
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Faser, LAN (RJ-45)
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,17*
€ 180,09*
4 Tage
3
pro Stück
€ 8,00*
ab € 153,27*
€ 180,97*
4 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 152,43*
€ 180,97*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 152,58*
€ 181,25*
3 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 153,33*
€ 181,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 35,36*
Zubehör
AVM
20002598
ab € 58,92*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 39,22*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 97,36*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 106,38*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 127,37*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 69,91*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,16*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.