Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Hama Flex 2in1 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87649709
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004557
EAN/GTIN:
     4007249045577
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
  • Flexible Beine mit 360°-Biegung zur optimalen und sicheren Positionierung an verschiedensten Gegenständen, z.B. Geländer, Äste - 2in1-System für 1/4-Zoll-Gewinde und GoPro-Kameras - Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
140 mm
Höhe (min)
75 mm
Gewicht
64 g
Merkmale
Zweck
Smartphone-/Digital-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
1
Stativgewinde
1/4 Zoll
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,18*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,63*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,37*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,32*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,49*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,95*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,19*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,38*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,97*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,30*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,35*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,45*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.