Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE C7974AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE C7974AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm
HPE C7974AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 800 GB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-877082
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974AN
EAN/GTIN:
     5704327683414
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Dank der etikettierten HP LTO-Ultrium Medien mit freier Nummernfolge müssen Kassetten nicht mehr selbst etikettiert werden. So spart man Zeit und vermeidet Fehler beim Datenzugriff. Die Strichcode-Sequenzen sind bei jeder bestellten Charge eindeutig – jede Sequenz wird nur einmal verwendet. HP testet seine präzisionsgefertigten, hochauflösenden Strichcodes umfassend mithilfe von Software der HP Automation Group, um die Leistung der Strichcodes in anspruchsvollen, schnellen Rechenzentrum-Umgebungen bewerten und gewährleisten zu können. Diese Etiketten werden in einer sauberen Umgebung fachgerecht angebracht, damit hundertprozentige Lesbarkeit und ein präzises Ablegen sichergestellt sind. Bei etikettierten Kassetten mit freier Nummernfolge ist hundertprozentige Lesbarkeit garantiert. Sie können online in 20er-Packs bestellt werden. Kunden, die auf zusätzliche RFID-Sicherheit Wert legen, können RFID-Transponder zu minimalen Kosten in jedes Etikett integrieren. Der RFID-Transponder wird rückseitig in das Etikett mit freier Nummernfolge integriert und bietet allen Unternehmen, die Systeme zur Verfolgung von IT-Ressourcen einsetzen, Vorteile bei Rückverfolgung, Überprüfung und Sicherheit.

Spart Zeit und Geld, vermeidet Fehler

• Die manuelle Etikettierung ist ein langwieriger, arbeitsaufwändiger und fehleranfälliger Prozess. Dank unserer etikettierten Medien mit kundenspezifischer Nummernfolge müssen IT-Mitarbeiter nicht mehr Stunden damit verbringen, Etiketten einzeln abzuziehen und anzubringen.


Einfach, schnell und bequem

• Jedes 20er-Pack enthält – um optimale Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen – Kassetten mit fortlaufender Etikettenfolge. Die Folge wird von HP festgelegt, ist eindeutig und wird garantiert kein zweites Mal verkauft.


Mehr Wert für weniger Geld

• Etikettierte HP Medien mit freier Nummernfolge kosten genau so viel wie unetikettierte Medien.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
800 GB
Kapazität (komprimiert)
1600 GB
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Gesamtspeicherkapazität
1600 GB
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
1.490 kg
Menge in Koffer oder Umkarton
5 Stück(e)
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
30 Jahr(e)
Basisfolie
Metal Particle
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
13 "
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
820 m
Bandstärke
6.6 µm
Gewicht
6200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,15*
€ 603,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,55*
€ 590,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,83*
€ 561,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,71*
€ 520,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.401,04*
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.495,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.