Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6700B Managed 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN6700B Managed 1U
HPE SN6700B Managed 1U
HPE SN6700B Managed 1U
HPE SN6700B Managed 1U
HPE SN6700B Managed 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87864246
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6B06A
EAN/GTIN:
     190017455037
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Kämpfen Sie um die Erfüllung der I/O-Anforderungen von Hyperscale-Virtualisierung, großen Cloud-Infrastrukturen und wachsenden flashbasierten Speicherumgebungen? Der HPE SN6700B Fibre Channel Switch der B-Serie ist ein leistungsstarker, hoch skalierbarer und benutzerfreundlicher Storage Networking Switch mit großer Speicherdichte, der Gen7 FC-Funktionalität (Fibre Channel) bietet. Er wurde konzipiert, um Datenwachstum, anspruchsvolle Workloads und die Konsolidierung von Rechenzentren in kleinen und großen Enterprise-Infrastrukturen zu unterstützen. Durch Lieferung von 64 Gbit Leistung, individuell angepasster hoher Anschlussdichte und integrierten Netzwerksensoren beschleunigt er den Datenzugriff, passt sich an die wachsenden Anforderungen an und treibt Unternehmen rund um die Uhr voran. Er kann von 24 auf 56 SFP+-Anschlüsse erweitert werden, alle in einem effizienten 1U-Paket. Darüber hinaus ist der HPE SN6700B Fibre Channel Switch der B-Serie durch einen vereinfachten Bereitstellungsprozess und eine Point-and-Click-Benutzeroberfläche einfach zu bedienen.

Hauptmerkmale

Erhöhen Sie die Leistung für Anwendungen und Solid-State-Storage-Architekturen
- Der HPE SN6700B Fibre Channel Switch der B-Serie bietet eine höhere Leistung durch die Kombination von verbessertem Durchsatz und geringer Latenz über 64-Gbit-Verbindungen in Hyperscale-Virtualisierung, große Cloud-Infrastrukturen und wachsende flashbasierte Datenspeicherumgebungen.
- Verbesserte Leistung des NVMe-Speichers mit 50 % geringerer Switching-Latenz als 32 Gbit. Die Latenz für lokal geschaltete Anschlüsse beträgt 460 ns einschließlich Forward Error Correction (FEC).[1]
- Mit 56 SFP+-Anschlüssen kann auf bis zu 56 Geräteanschlüsse für einen aggregierten Durchsatz von 3,584 Tbit/s skaliert werden.[1]

Extrem große Speicherdichte und hoch skalierbar
- Der HPE SN6700B Fibre Channel Switch der B-Serie lässt sich auf bis zu 56 FC-Anschlüsse in einem effizient konzipierten 1U-Formfaktor erweitern und bietet eine höhere Anschlussdichte und Platzauslastung für vereinfachte Skalierbarkeit.
- Alle 56 SFP+-Anschlüsse unterstützen 8, 10, 16, 32 und 64 Gbit FC-Geschwindigkeiten.
- Bietet Flexibilität bei der Nutzung schneller 64- und 32-Gbit-Glasfaserkabel on-demand, um wachsenden Anforderungen der Rechenzentren gerecht zu werden und Abwärtskompatibilität mit älteren Infrastrukturen zu bieten.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2, TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
7170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
3584 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierte SFP Module
24
Anzahl Faseranschlüsse
56
Optischer Kabelverbinder
SFP28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57.284,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57.420,19*
€ 68.330,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57.392,97*
€ 68.297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57.311,33*
€ 68.200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57.284,12*
€ 68.168,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.