Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Lindy 39374 KVM-Extender Sender und Empfänger
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87934148
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39374
EAN/GTIN:
     4002888393744
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
USB Extender
kvm extender lindy
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-A
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
156 x 130 x 42 mm
Gewicht
720 g
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: usb extender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 664,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,30*
€ 888,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,19*
€ 828,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,78*
€ 791,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.