Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
AgfaPhoto Realimove AC5000 Actionsport-Kamera 12 MP Full HD CMOS WLAN 36 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88554474
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC5000
EAN/GTIN:
     3760265541843
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
2 h
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Video-Modi
720p
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserdicht bis
30 m
Wetterfestigkeit
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
110 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Breite
59.3 mm
Tiefe
29.3 mm
Höhe
41.1 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
12 MP
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
4032 x 3024 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPG
Serienbild-Modus
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Action Cam, Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, akku für digitalkamera / camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.