Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Universal-Trinkglas
>
Mineralwasserglas
>
Artikel
LEONARDO 018225 Wasserglas Gold 1 Stück(e)
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Leonardo
icecat
Lager 9185
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9185-195.473
Hersteller:
Leonardo
Herst.-Nr.:
018225
EAN/GTIN:
4002541182258
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Die neuen Farben von LEONARDO. Unsere eigene Farbrange in COLORI Qualität. Gemeinsam entwickelt mit einem Londoner Designbüro für aktuelle Wohntrends mit Zeitgeist. Die sanften Farben der Gläser sind vielseitig einsetzbar und eine Bereicherung für Tischkultur und Ambiente!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
... >
Getränkezubehör
>
Glaswaren & Stielgläser
>
Wassergläser
Weitere Suchbegriffe:
Universal-Trinkglas
,
Mineralwasser-Glas
,
Mineralwasser-Kelch
,
Mineralwasserglas
,
Mineralwasserkelch
,
Wasserglas
,
Wasserkelch
,
wasserglas leonardo 250 ml
,
mineralwasser glas
,
mineralwasserglas 0,25 l
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 19,01004*
€ 26,25*
Lager 8067
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 101.000,00*
€ 101.000,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,88004*
€ 30,79725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,63*
€ 29,3097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74002*
€ 28,25062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,29002*
€ 27,71512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,01004*
€ 22,62195
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,16834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 9185
Versand:
Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9185
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug LIQUID 1200 ml
Leonardo
065329
ab € 22,86*
Zubehör
Krug OPTIC 1000 ml
Leonardo
043375
ab € 7,27*
Zubehör
Krug ROCK 1100 ml klar
Leonardo
012996
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen