Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7800SM-22 Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7800SM-22 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7800SM-22 Steckschlüsseleinsatz
Bahco 7800SM-22 Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88655163
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7800SM-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Muffengrößen (metrisch)
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8304139
ab € 5,61*
Ähnlich
RS Pro
1923763
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.