Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present Essig-/Ölflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Zeller Present Essig-/Ölflasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88660181
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19528
EAN/GTIN:
     4003368195285
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Diese Essig-/Ölflasche darf in keinem Haushalt fehlen. Salate und andere Speisen lassen sich durch den praktischen Ausguss individuell würzen. Wird die Flasche nicht gebraucht, hält sie den Inhalt durch die Verschlusskappe für Sie frisch. Durch die gerillte Oberfläche ist die Essig-/Ölflasche auf dem Tisch nicht nur nützlich, sondern auch dekorativ. Füllbar ist die Flasche bis 500 ml, für größere Mengen empfehlen wir Ihnen das größere Modell der Serie mit einem Fassungsvermögen von 730 ml.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flasche
Volumen (l)
0.5 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Abnehmbarer Ausguss
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölspender, essig flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.