Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEMOTOHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEMOTOHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TEMOTOHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TEMOTOHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TEMOTOHOLDERK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88664368
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEMOTOHOLDERK
EAN/GTIN:
     8018417258794
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
EINE MASSANFERTIGUNG FÜR BIKER

Dieser Lenkradhalter aus Aluminium ist bestimmt für all jene Motorradfahrer, die viele Kilometer „on the road“ unterwegs sind und dabei die Straßenkarten immer im Blick haben möchten. Dank dem Touchscreen dieser Hülle kann das Smartphone dazu verwendet werden, die eigene Route zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. Dieses Zubehör wird genau in der Mitte des Lenkers angebracht, um optimal im Sichtfeld des Fahrers zu liegen. Den Aluminiumhalter müssen Sie nicht mehr entfernen, sondern nur die Hülle für das Smartphone, sobald Sie dieses benötigen.

WIE WIRD ER BEFESTIGT?

Dieser Halter zeichnet sich durch sein modernes Design in Aluminium aus, sowie durch seine kompakten Abmessungen, dank derer er leicht angebracht werden kann. Im Inneren der Verpackung befindet sich ein Schraubenzieher, mit dem die Schraube der Halteklammer angezogen und gelockert werden kann, für Durchmesser zwischen 23 und 28 mm. Die Hülle, welche das Smartphone enthält, zu befestigen, ist genauso einfach: Die Haltung besitzt ein System zum Blockieren und Freigeben, was für rasche Anbringung sorgt.

IHR PASSAGIER: DAS SMARTPHONE

Die Schutzhülle ist konzipiert für Smartphones bis zu 6”: Sie können Ihr Gerät mit Hilfe der zwei Reißverschlüsse hineinstecken; ein versehentliches Herausfallen ist ausgeschlossen. Im Inneren der Packung befinden sich 4 kleine Platten unterschiedlicher Dicke (S-M-L-XL), damit Ihr Gerät perfekt am Touchscreen anliegt. Außerdem ist auch eine Sicherungsschlaufe vorhanden, um den Halter am Lenker zu befestigen. Der Halter besitzt überdies ein Kugelgelenk, mit dem die Hülle gedreht werden kann, was einen optimalen Blickwinkel auf das Display gewährleistet. Im Regen zu reisen, wird kein Problem mehr für Sie sein, da diese Hülle ein IPX6 Zertifikat besitzt, was bedeutet, dass sie das Smartphone vor Feuchtigkeit schützt.

FINDEN SIE IHRE STRASSE

Der Halter und die Hülle garantieren Ihnen aufregende Reisen auf dem Sattel Ihres Motorrads. Finden Sie Ihre Straße und folgen Sie der idealen Route, wobei Sie mit Sicherheit viel Spaß haben können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
384 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.