Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50184-873-09 Uniform Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50184-873-09 Uniform Schwarz
MASCOT 50184-873-09 Uniform Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88762671
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209741387
EAN/GTIN:
     5707209741387
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Uniform
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
4XL
Außentasche
Ja
Wasserfest
Ja
Winddicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Stoffgewicht
200 g/m²
Polyester-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.