Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SodaStream Pepsi Max 440 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SodaStream Pepsi Max 440 ml
SodaStream Pepsi Max 440 ml
SodaStream Pepsi Max 440 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89103900
Hersteller:
     SodaStream
Herst.-Nr.:
     1924202490
EAN/GTIN:
     8719128117249
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Einfach in Sekundenschnelle dein persönliches Lieblingsgetränk selber mischen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack
Pepsi
Volumen (ml)
440 ml
Spendertyp
Quetschbare Flasche
Zertifizierung
CE
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
0.3 kcal
1 kJ
Salzgehalt (pro 100g)
0.02 g
Weitere Suchbegriffe: aromasirup
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 440 Milliliter (ab € 0,01107* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 8,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,14*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.