Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124208100 Herst.-Nr.: 040-0026 EAN/GTIN: 4009729003688 |
| |
|
| | |
| Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm, entsprechend der Industrienorm DIN 7405. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack | | Messlehre | 24 | | Schenkellänge | 6 mm | | Heft-Zweck | Befestigung | | Kapazität | 1000 Heftklammern | | Material | Stahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Heftkapazität | 30 Blätter | | Geeignet für Materialien | Papier | | Markenkompatibilität | Novus | | Kompatibilität | NOVUS C 1, NOVUS C 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern novus |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,25* | € 0,46* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,50* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,29* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00025* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|