Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 4FC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus B 4FC Blau
Novus B 4FC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89135727
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1468
EAN/GTIN:
     4009729020326
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Produktfarbe
Blau
Heftklammer Typ
24/6, 24/8, 26/6, 26/8
Material
Metall, Kunststoff
Kehle-Tiefe
60 mm
Heftklammern, Beladesystem
Vorderseite
Kapazität
150 Heftklammern
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 190 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.