Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Bissell 2278N Handstaubsauger Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89169750
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     2278N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Treppenstufen, Polsterung
Autopflege
Ja
Filtersystem
Ja
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
18 min
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Max. Leistung
80 W
Lieferumfang
Polsterdüse enthalten
Ja
Motorisierte Bürste
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1360 g
Breite
143 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
438 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.65 l
Produktfarbe
Schwarz
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.