Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kissen
>
Sitzkissen
>
Medizinische Sitzkissen
>
Balancekissen
>
Ballkissen
>
Artikel
SISSEL SITFIT Plus Balance-Kissen Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-89221624
Hersteller:
Sissel
Herst.-Nr.:
160.070
EAN/GTIN:
4250694700397
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Blau
Maximales Nutzergewicht
138 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
370 mm
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Gleichgewichtstrainer
Weitere Suchbegriffe:
Balancierkissen
,
Sitzkissen Haltungstraining
,
Sitzkissen Rückentraining
,
Sitzkissen Training
,
Ballkissen
,
Ballsitzkissen
,
Gesäßkissen
,
Sitzkissen
,
aktivkissen blau
,
balance kissen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
Sissel
160.090/10642
ab € 4,27*
Zubehör
SISSEL SITFIT Plus Ersatzbezug Anthrazit Baumwolle, Polyester
Sissel
160.074.04
ab € 14,38*
Zubehör
SISSEL SITFIT Plus Ersatzbezug Blau Baumwolle, Polyester
Sissel
160.074.01
ab € 14,37*
Zubehör
SISSEL Bezug für SISSEL Sitfit Plus Ø 37 cm schwarz
Novacare
881073
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen