Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
SISSEL 160.090/10642 Handluftpumpe Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89221665
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     160.090/10642
EAN/GTIN:
     4250694700519
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Pumpe für Sissel Sitzkissen Sitfit

Die Pumpe zum SITFIT ist für eine individuelle Druckregulierung geeignet und ein Zubehör vom Sitfit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsvolumen
408 cm³
Merkmale
Produkttyp
Handluftpumpe
Vorgesehene Verwendung
Schlauchboote
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Griff-Typ
T-Typ Griff
Gehäusematerial
Kunststoff
Schlauchmaterial
Metall
Materiallgriff
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.070
ab € 32,03*
Zubehör
Sissel
160.071
ab € 30,78*
Zubehör
Sissel
160.074
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.