Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic C101G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 101 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic C101G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 101 Flasche(n)
Dometic C101G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 101 Flasche(n)
Dometic C101G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 101 Flasche(n)
Dometic C101G Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 101 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89280273
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600027048
EAN/GTIN:
     6951218420576
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
101 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
42 dB
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1476 mm
Gewicht
69500 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerung
Tasten
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
145 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Grau, Transparent
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
UV-Schutz
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 928,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,88*
€ 1.256,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,15*
€ 1.242,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,69*
€ 1.184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,15*
€ 1.147,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,85*
€ 1.105,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.