Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Othello ARTY Multi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO Othello ARTY Multi
STABILO Othello ARTY Multi
STABILO Othello ARTY Multi
STABILO Othello ARTY Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89378255
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     EO282/6-21-3-20
EAN/GTIN:
     4006381567046
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift - STABILO Othello ARTY - 6er Pack - Härtegrad 2B, B, HB, F, H, 2H
Der STABILO Othello ARTY ist der perfekte Bleistift für alle, die sich kreativ auf Papier ausdrücken möchten! Egal ob Zeichnen, Skizzieren, Schattieren, Schreiben oder Illustrieren – der Kreativität sind mit dem STABILO Othello ARTY keine Grenzen gesetzt. Die bruchsichere Mine des Bleistifts und die angenehm griffige Schaftoberfläche ermöglichen eine entspannte Handhabung, um kreative Ideen zu Papier zu bringen. Durch die 6 verschiedenen Härtegrade 2B, B, HB, F, H und 2H eignet sichn dieses Set für jede Art von kreativen Zeichenprojekt.

Die Bleistift-Skizzen können mit weiteren Produkten aus dem ARTY Sortiment kombiniert und erweitert werden, um farbintensive Projekte auf Papier zu realisieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091010
Gewicht und Abmessungen
Leitungsdurchmesser
3 mm
Verpackungsbreite
9 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Härte
Multi
Produktfarbe
Grün
Form
Hexagonal
Beste Verwendung
Kunst, Hobby, Büro, Schule
Ursprungsland
Tschechische Republik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.